FW-SSPR02 シグナルポータブル受信機 イマオコーポレーション 21497927 FW-SSPR02 シグナルポータブル受信機 イマオコーポレーション 21497927

シグナルポータブル受信機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21497927 品番FW-SSPR02
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

機械、各種センサーに接続し、離れた場所にあるアンドン、ブザー、信号灯、ポータブル受信機に通知することができる工場用無線機器です。
無線のため、ケーブル敷設が不要です。
電波到達距離は、約3000m(見通し距離)です。
送信機のID番号で識別ができますので混信はありません。
持ち運び可能な携帯タイプです。
受信時にはライト、バイブレーション、ブザーでお知らせします。

トラスコ品番751-3747 セット内容充電器 幅(mm)44 ネオグレー 高さ(mm)128.8 質量(g)100 奥行(mm)15.5 表示【点数】8点 電波周波数429.2500MHz〜429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする