東空販売
東空販売の 空圧工具アクセサリー
東空販売の 空圧工具アクセサリー部品
防音カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
TCB-130B
トラスコ品番
758-3761
注文コード
21498033
品番
FZ-10X
参考基準価格(税別)
¥31,948
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
-10dB超の騒音低減効果です。
ノミ先がよく見える、安心安全のコンパクト形状です。
仕様
【特許番号】第4528890号
トラスコ品番
758-3761
適合機種
TCB-130B
セット内容
保護カバー、ホースバンド
材質
防音カバー:天然ゴム+合成ゴム、保護カバー:合成皮革に樹脂製布を内貼り、ホースバンド:ステンレス
厚さ(mm)
3
全長(mm)
210
質量(g)
382
全幅(mm)
140
口径(Φmm)
85
NETIS番号
KK-110057-VE
注意
※ブレーカーに装着するときには、ホルダー、ノミ、バネを外してから装着してください。