東空販売
東空販売の 空圧工具アクセサリー
東空販売の 空圧工具アクセサリー部品
防音カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
TCB-200
トラスコ品番
758-3770
注文コード
21498042
品番
FZ-20XT
参考基準価格(税別)
¥41,596
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
-10dB超の騒音低減効果です。
ノミ先がよく見える、安心安全のコンパクト形状です。
仕様
【特許番号】第4528890号
トラスコ品番
758-3770
適合機種
TCB-200
セット内容
保護カバー、ホースバンド
材質
防音カバー:天然ゴム+合成ゴム、保護カバー:合成皮革に樹脂製布を内貼り、ホースバンド:ステンレス
厚さ(mm)
3
全長(mm)
285
質量(g)
800
全幅(mm)
175
口径(Φmm)
95
NETIS番号
KK-110057-VE
注意
※ブレーカーに装着するときには、ホルダー、ノミ、バネを外してから装着してください。