※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-40NSS ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21498252 G-40NSS ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21498252 G-40NSS ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21498252 G-40NSS ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21498252 G-40NSS ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21498252 G-40NSS ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21498252

ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21498252 品番 G-40NSS
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。
グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。
作業時間短縮で人的コストを削減できます。

呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 最高使用圧力(MPa)液体/鋼管2.0、SUS管1.6 気体/1.0 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR 用途油、ガス、給水など各種配管の接続に トラスコ品番762-7513 形状カップリング 質量(kg)0.50 種類メカニカル継手 外径D(Φmm)72 使用圧力(MPa)液体/鋼管2.0、SUS管1.6 気体/1.0 ケーシング外径(Φmm)72.9 許容誤差【施工誤差】管端の隙間:0〜7mm、管と継手の傾き角θ:±2° 流体温度(℃)-20〜80(蒸気はご使用になれません) トルク(N・m)15 穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6 適合流体有機ガス、油類 板厚t(mm)1.2 ねじの呼びM8 適合配管配管用炭素鋼鋼管/VLP/PLP/ステンレス鋼管 ゴムリップ間隔l(mm)20 六角穴径(mm)(取付ボルト)6 ケーシング幅(mm)61.5 可とう角片側±2°(両側4°)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21498252
2019-06-17
用途:
狭い場所の配管取替等
電気・ガス・熱供給・水道業

施工しやすいが40A以下はクリアランスが大きいような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする