G50C ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット 東京オートマック 21498268 G50C ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット 東京オートマック 21498268 G50C ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット 東京オートマック 21498268 G50C ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット 東京オートマック 21498268

ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21498268 品番G50C
参考基準価格(税別)¥117,600 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

先細(50ミリ)の高速回転で、コンクリート・金属などを研削・切断・研磨をします。
先端削り部が良く見え、コンクリート面クラック曲線の追尾が容易(Uカット・Vカット)です。
奥深い箇所にも突っ込みやすい先細フレームと小径ダイヤカッターです。
細かい曲面削り、曲線溝入れ、切断加工できます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 用途コンクリート外壁工事、ビル外壁の補修業、鉄骨品加工、金属成形加工業 仕様二重絶縁構造(アース不要) トラスコ品番758-3591 セット内容Uカット溶着ダイヤ「U50」1枚、Vカット溶着ダイヤ「V50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個 材質人工ダイヤモンド、カーボン、ポリカーボ、ステンレス 幅(mm)80 全長(mm)350 質量(kg)1.8 高さ(mm)100(ハンドル除く) 電源(V)AC100 消費電力(W)670 定格電流(A)6.7 砥石径(Φmm)50 電源コード(m)2.5 定格時間(分)30 握り径(Φmm)62×63 振動3軸合成値(m/s2)3.5
注意
※作業には、防護メガネを掛けてください。
※手袋着用願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする