G50W ゴーゼログラインダー 木材・プラスチック加工セット 東京オートマック 21498295 G50W ゴーゼログラインダー 木材・プラスチック加工セット 東京オートマック 21498295 G50W ゴーゼログラインダー 木材・プラスチック加工セット 東京オートマック 21498295

ゴーゼログラインダー 木材・プラスチック加工セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21498295 品番G50W
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

先細(50ミリ)の高速カッターで、快切削・研削・切断・研磨をします。
先端加工部を良く見ながら「ザクッ」と重切削できます。
狭い箇所にも突っ込みやすい先細3角フレームです。
細かい曲面削り・磨き・切断の高能率加工ができます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 用途木彫、木工品などの荒彫りやサンディング、木材、各種ボード類の溝削り、精密切断など、木材、ガラス繊維、各種プラスチックの切削加工 仕様二重絶縁構造(アース不要) トラスコ品番758-3605 セット内容ウッド(木)カッター「W50」2枚、渦サンダー「S50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個 材質ポリカーボ、ステンレス、カーボン、樹脂 幅(mm)80 全長(mm)350 質量(kg)1.8 高さ(mm)100(ハンドル除く) 電源(V)AC100 消費電力(W)670 定格電流(A)6.7 砥石径(Φmm)50 電源コード(m)2.5 定格時間(分)30 握り径(Φmm)62×63 振動3軸合成値(m/s2)3.5
注意
※作業には、防護メガネを掛けてください。
※手袋着用願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする