静電気除去イオンビームガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21498322 品番G-7R-L
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

●手にフィットするエルゴノミックグリップ、小型・軽量な樹脂製ボディーです。
●ホコリが目視しやすいグリーンLED照明搭載です。
●圧電トランス内蔵の安全設計。使用電圧はDC24Vの安全、低電圧、専用アダプター付です。
●高電圧異常を知らせる警告LED付です。
●針電極は専用工具で簡単に掃除・交換が可能です。
●グリップ両サイドに運転LED・高電圧異常警告LEDを配置。常に動作状況が確認できます。
●除電方式:圧電高周波交流コロナ放電式

用途●携帯電話の除電・除じん、バンパーの除電・除じんなど。 トラスコ品番496-1251 質量(g)200 電源(V)DC24±5%、AC100〜240 消費電流(mA)100(typ) 使用周囲温度(℃)5〜40 イオンバランス±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm) 使用周囲湿度35〜65%RH(結露氷結のないこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:534

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする