GS
GSの 電動工具 本体
GSの 集塵/ブロワ
GSの ブロワ
伸縮式ブロワー&バキューム
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21498627
品番
GTC-1250
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ノズルの長さを30mm単位で調整可能です。
吸い込み・吹き出しの切り替えが可能です。
電源(V)
単相100
風量(m
3
/min)
9
長さ(mm)
800〜1100
幅(mm)
180
高さ(mm)
300
質量(kg)
5.5
コード長さ(m)
10
用途
落葉を吸い込み庭の清掃作業に、屋外でゴミを吹き飛ばして収集に
トラスコ品番
759-0814
セット内容
作業補助ローラー、肩掛けバンド、ダストバッグ
色
本体:赤、ノズル:黒
消費電力(W)
吹き出し1250、吸い込み1250
騒音値(dB)
100
ダストバッグ容量(L)
35