GWA61 タカギ コネクターシャワー タカギ 21498645 GWA61 タカギ コネクターシャワー タカギ 21498645 GWA61 タカギ コネクターシャワー タカギ 21498645 GWA61 タカギ コネクターシャワー タカギ 21498645 GWA61 タカギ コネクターシャワー タカギ 21498645

タカギ コネクターシャワー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21498645 品番GWA61
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
トラスコ品番758-2722 高さ(mm)58 質量(g)60 主要材質樹脂 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース内径×外径(Φmm)12〜15×21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21498645
2020-06-27
用途:
手洗い用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースとの切り替えもワンタッチで簡単。重宝してますよ。

対象商品:
21498645
2018-07-15
用途:
庭の水栓用

シャワーと普通の水流を使い分けでき、ホースリールを使うときはすぐに付け替えできるので、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする