サンプル画像

LH-350-M ニトリルグローブNo.350 パウダーフリー ブルー ミリオン(共和) 21498814 LH-350-M ニトリルグローブNo.350 パウダーフリー ブルー ミリオン(共和) 21498814

ニトリルグローブNo.350 パウダーフリー ブルー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード21498814 品番LH-350-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ラテックスグローブのような薄さで、フィット感があり伸縮性、耐久性、耐薬品性に優れ、高いバリア性能があります。
柔らかく手にフィットし、さらに指先に滑り止め加工を施しているため作業性に優れています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。

用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 幅(mm)95±5 厚さ(mm)指先:0.07以上、手のひら:0.06以上、手首:0.04以上 全長(mm)240以上 ブルー 質量(g/枚)3.5
注意
※使い捨て用です。
※本品の使用により体質によって発疹、かゆみ、かぶれ等の症状が現れることがあります。このような症状が現れた場合はすぐに使用を中止し、医師の診断を受けてください。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。水漏れの原因になります。
※感電の恐れがありますので電流には触れないでください。
※使用時、まれに汗などで変色する場合がありますが、品質に問題はありません。
※品質保持のため冷暗所に保管してください。
※小児の手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする