商品画像

フレキシブルコンテナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21498970 品番37443963
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

定番品のベージュのフレキシブルコンテナです。
JIS規格合格品(JIS Z 1651:2017)
食品衛生法に適合

用途
化学薬品、肥料、飼料、農作物
穀物運搬、危険物容器として多岐にご利用いただけます。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)投入口;Φ1100XH750、本体;Φ1100XH1400、排出口;Φ500XH500 ベージュ 容量(L)1330 充填量最大:1080kg
関連資料:KTOYチラシ(0.89MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品説明動画

フレキシブルコンテナに充填してみます!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする