ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの 秋冬 つなぎ
PS-2200ウィンターオーバーオール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21499225
品番
PS-2200
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
配色アクセントが映える軽量で動きやすい、作業性バツグンの防寒つなぎ
フード取り外し可能、胸ポケットファスナー付、内衿フリース素材、反射パイピング付き、動きやすい背中アクションプリーツ機能
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
フード取り外し可能、胸ポケットファスナー付、内衿フリース素材、反射パイピング付き、動きやすい背中アクションプリーツ機能
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
122
混率(%)
表地ポリエステル65、綿35(撥水加工)、中綿ポリエステル100、裏地ポリエステル100
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
82
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
51
適応身長(cm)
165
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。