※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21499354
品番
HRRS4040-05-12S
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,752
販売価格(税別)
¥
4,320
バスケットに入れる
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
4
コーナーR(mm)
0.5
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
4
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
一般鋼用
仕様
4枚刃ロングネックラジアスエンドミルHRRS-S
トラスコ品番
772-1676
質量(g)
884
首径(mm)
3.82
首下長(mm)
12
ねじれ角(°)
45
シャンクテーパ角Bta(°)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応