※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21499424 品番 HRRS4100-03-30S
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥10,454
販売価格(税別)
9,504

高速切削可能。特殊形状で加工効率UP

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理HARDMAX 刃数4 コーナーR(mm)0.3 刃径(Φmm)10 刃長(mm)10 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)10 用途一般鋼用 仕様4枚刃ロングネックラジアスエンドミルHRRS-S トラスコ品番772-1749 質量(g)884 首径(mm)9.82 首下長(mm)30 ねじれ角(°)45 シャンクテーパ角Bta(°)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする