ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの 秋冬 つなぎ
RO-2101WARMツナギ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
チャコールグレー
サイズ
L
注文コード
21499435
品番
RO-2101
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
裏フリースボンディングのストレッチ生地採用。動きやすく、暖かいWARMツナギ。
暖か裏フリースボンディング素材、脇縫糸に制電防止糸『エレカット』使用。右胸ファスナー付ポケット、右脇カラビナループ付。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
暖か裏フリースボンディング素材、脇縫糸に制電防止糸『エレカット』使用。右胸ファスナー付ポケット、右脇カラビナループ付き
色
チャコールグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
混率(%)
表地綿65、ポリエステル35、ポリウレタン2、裏ボンディング ポリエステル100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
90
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
50
適応身長(cm)
170
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。