ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの 秋冬 つなぎ
F-100ニットインナーウェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
注文コード
21499575
品番
F-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
肌触りがいい、裏起毛インナーツナギ
ヒップオープン仕様でトイレもラクチン
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
ヒップオープン仕様でトイレもラクチン。
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
表地綿60、アクリル40、裏地綿100(起毛)
股下(cm)
69
肩幅(cm)
38
総丈(cm)
132
適応身長(cm)
160
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。