ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの 秋冬 つなぎ
F-100ニットインナーウェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21499600
品番
F-100
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
肌触りがいい、裏起毛インナーツナギ
ヒップオープン仕様でトイレもラクチン
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
ヒップオープン仕様でトイレもラクチン。
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
表地綿60、アクリル40、裏地綿100(起毛)
股下(cm)
43
肩幅(cm)
42
総丈(cm)
141
適応身長(cm)
170
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。