18V充電式刈払機 BK-2350L5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21499688 品番BK-2350L5
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適
刃の回転スピードを3段階の高速・中速・低速に切替えできる
柔らかい草や障害物の多い草地に有効なナイロンコード(別販売品)も使える

付属品軽量チップソー、六角棒レンチ、レンチピン(本体収納)、+ドライバー付きソケット、刈刃カバー 、飛散防護カバー、肩掛けバンド 、保護めがね、付属品袋 、充電器 、電池パック 質量(kg)(本体)3.5、(充電器)0.54 回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6100、(中速) 5000、(低速) 3500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411 面積約50坪 充電時間(分)約84 電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・5000mAh 使用充電器UBC-1802L(入力100V) 運転時間無負荷運転:(高速)42分、(中速)63分、(低速)124分 刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径230×内径25.4(36P)
取扱説明書:(1.58MB)
注意
※無負荷運転時間及び刈込面積は、1充電当たりの目安です。また、作業条件によって異なります。実作業時間は無負荷運転時間の約50%です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする