電気のこぎり ASK-1001

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21499837 品番ASK-1001
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット
木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き
家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能
ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット

用途便利な万能のこぎり 付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.2 電流(A)2.0 電源(V)単相100 消費電力(W)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126 切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5 ストローク量(mm)10 ストローク数(min)0〜4500
取扱説明書:(1.16MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-20
用途:
植木伐採
その他業種

使用中にブレードホルダーのビスが緩みのこぎりの歯がとんでしまう 分かっていたので
注意していたが、使用3年目で使用中にホルダーをとうとう紛失してしまった これを解決する構造を考えた人はパテント取得出来ると考えます どなたか考えて下さい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする