a29846 100LEDソーラーセンサーライト ファミリー・ライフ 21499880 a29846 100LEDソーラーセンサーライト ファミリー・ライフ 21499880 a29846 100LEDソーラーセンサーライト ファミリー・ライフ 21499880 a29846 100LEDソーラーセンサーライト ファミリー・ライフ 21499880 a29846 100LEDソーラーセンサーライト ファミリー・ライフ 21499880

100LEDソーラーセンサーライト

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 21499880 品番 a29846
販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

4面発光の強力照射LED100球で夜間の防犯対策に
人感センサーで夜も安心。太陽光で充電できて面倒な配線も不要です。
ソーラーパネル/電池交換・配線不要
3つの点灯モード/センサー:常時点灯・近づくと強点灯、薄明り:常時弱点灯・近づくと強点灯、常時点灯:暗くなると・常時弱点灯
4面発光強力照射100球
電気代0円!とっても経済的
人感センサー
生活防水

用途玄関・庭照明・ガレージ 材質ABS樹脂 質量(g)1個:(約)137 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)13.5×5×9.8 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
夜間の玄関まわり
株式会社 神崎フード 様 (製造業)

そこそこ明るいが、照射範囲が狭いかと思います。調整できれば尚よし。

対象商品:
21499864
2023-12-03
用途:
家の周りの夜間照明
ケー・ティ・エム 様 (卸売・小売業)

夏場はしっかりした照明性能が得られるが、冬の弱い日差しになると、日陰に設置しているものについては十分なソーラー充電ができないようで、夜間に作動しないことが多い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする