a19658 護身用伸縮LEDズームライト ファミリー・ライフ 21499889

 

a19658 護身用伸縮LEDズームライト ファミリー・ライフ 21499889
a19658 護身用伸縮LEDズームライト ファミリー・ライフ 21499889
a19658 護身用伸縮LEDズームライト ファミリー・ライフ 21499889
a19658 護身用伸縮LEDズームライト ファミリー・ライフ 21499889
a19658 護身用伸縮LEDズームライト ファミリー・ライフ 21499889

護身用伸縮LEDズームライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21499889品番a19658
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

これ1本でLEDライト・護身・防犯・緊急時に対応!
LEDは世界最高クラスのCREE社製「Q5」採用。世界の軍隊・警察機関でも使用されるという強力ライトです。
屋内や車などに閉じ込められた時の脱出用にも活躍。
緊急・非常時、アウトドア、夜の一人歩き、夜間警備に。
光源を変えられるズーム機能付き。
尾先スパイクで窓ガラスや車のフロントガラスも粉砕。

付属品電池ケース材質本体:アルミ合金、強化プラスチックムーンレンズブラック質量(g)(約)350電源単4形乾電池3本使用(別売)直径×長さL(Φmm×mm)(約)40×380~470機能伸縮ズームライト機能付き(スポットライト・拡散ライト)全長(cm)約38~47(伸縮タイプ)点灯方式強・弱・点滅LEDCREE-Q5
注意
※強力な光のため、光源を直接見ないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする