J2542-SS 危険標識ステッカー セーフラン安全用品 21499950 J2542-SS 危険標識ステッカー セーフラン安全用品 21499950

危険標識ステッカー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21499950 品番J2542-SS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

シンプルな文字&ピクトサインステッカーです。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
表面ラミネート加工。

用途禁止/注意事項の明示に。 材質PVC 厚さ(mm)0.01 寸法(mm)178×254 文字内容密閉空間 許可なく入るな/中毒あるいは酸欠の恐れがある
注意
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする