※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レクロイ(テレダイン・ジャパン)
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の 電気測定
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の オシロスコープ
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の デジタルオシロスコープ
T3DSO2104A
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21500020
品番
T3DSO2104A
参考基準価格(税別)
¥540,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
付属品
パッシブ・プローブ T3PP215x4本
質量(kg)
3.9
チャンネル数
4
分解能
垂直:8 ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
352×111×224mm
インターフェース
USB Host, USB Device, LAN
周波数帯域(MHz)
100
ディスプレイ
10.1 インチ高輝度TFT液晶
電源容量(W)
100〜240 V(50/60Hz) 100 〜120V(@400Hz) 25
サンプルレート
1GS/s
レコード長
最大:100M
メモリ長さ
100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)