GC-01 黒球付熱中症計 グリーンクロス 21500178 GC-01 黒球付熱中症計 グリーンクロス 21500178

黒球付熱中症計

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21500178 品番GC-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

黒球付の熱中症計で輻射熱を含め、気温、湿度、WBGT値の測定が可能です。10分置きの自動計測に加え、手動で計測する事も可能です。付属品のアタッチメントでコーン上部に取り付ける事も可能です。別売の看板用アタッチメントか、単管用アタッチメントを取り付ける事で様々な場所で使用できます。

用途暑い季節や、場所の熱中症対策に。工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に。 付属品コーン取付用アタッチメント 材質ABS 電源単三アルカリ電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×185×310 適合管径(Φmm)単管:直径48.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※電池は付属していません。
※個人宅への配送出来かねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする