空調風神服 白衣ベスト (服のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21500266 品番 FX72359
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400

工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。

セット内容服のみ ホワイト サイズ5L 胸囲(cm)146 混率(%)ポリエステル75・綿25 肩幅(cm)54 着丈(cm)70 裾廻り(cm)92 素材ブロード 材質(ファスナー)フロント:コイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする