サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 ベスト (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
ネイビー
注文コード
21500284
品番
KF92322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト。運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。
セット内容
服のみ
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
69
裾廻り(cm)
82
素材
タフタ
材質(ファスナー)
フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)