胸ファスナー

KF92362 空調風神服 ベスト (服のみ) サンエス 21500747 KF92362 空調風神服 ベスト (服のみ) サンエス 21500747 KF92362 空調風神服 ベスト (服のみ) サンエス 21500747 KF92362 空調風神服 ベスト (服のみ) サンエス 21500747 KF92362 空調風神服 ベスト (服のみ) サンエス 21500747 KF92362 空調風神服 ベスト (服のみ) サンエス 21500747

空調風神服 ベスト (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L カモフラカーキ 注文コード21500747 品番KF92362
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

すっきりした印象のノーカラーベスト。アウトドアにも最適なカモフラデザイン。

セット内容服のみ カモフラカーキ サイズ5L 胸囲(cm)144 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)54 着丈(cm)70 裾廻り(cm)102 素材タフタ 材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする