インロックショートタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)44 注文コード21500955 品番INLOCK-300M-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

移動が楽な、大きめのキャスター付きです。
クローゼットにすっきり収まる奥行55cmです。

容量(L)44 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×550×300 クリア 付属品キャスター トラスコ品番753-1885 材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.8 タイプショートタイプ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)390×550×300 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)324×463×269
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21500982
2022-08-03
用途:
職場の宿直室の寝具ケースとして使用
サービス業

大きさがちょうどよく、狭い宿直室には最適な大きさです。
以前この商品を2個購入して使用していましたが、保管する物が増えてしまい、もう一つ同じものが欲しいという意見があり、追加購入しました。
何の問題もなく使用しています。
底部に車輪がついていることが出し入れの際の労力低減になっていて、使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする