INLOCK-350L インロック ロングタイプ TENMA(天馬) 21500964

 

INLOCK-350L インロック ロングタイプ TENMA(天馬) 21500964
INLOCK-350L インロック ロングタイプ TENMA(天馬) 21500964
INLOCK-350L インロック ロングタイプ TENMA(天馬) 21500964
INLOCK-350L インロック ロングタイプ TENMA(天馬) 21500964

インロック ロングタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
容量(L)80
内容量1個注文コード21500964品番INLOCK-350L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

移動が楽な、大きめのキャスター付きです。
押入れの奥までたっぷり入る奥行74cmです。

容量(L)80クリアスタッキング付属品キャスタートラスコ品番753-1893材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.8タイプロングタイプフタフタ付き外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)740有効内寸法・奥行(mm)653有効内寸法・高さ(mm)319有効内寸法・幅(mm)374
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21500964
2024-05-31
用途: 集めたゴミの一次置き場として
製造業

コロコロもストレスなく動きますし、フタの開閉も問題ありません。
中身が見えて使い勝手がいいです。

対象商品 : 21500964
2023-09-22
用途: 衣類の収納
教育・研究機関

安心の天馬製品で、大きさも十分で使い易いです。以前の物より少し樹脂が薄くなったような気もしますが、すぐに割れてしまうかどうかはある程度の期間使用しないとと分かりません。

対象商品 : 21500964
2020-07-03
用途: 押入収納
建設業・工事業

とっても綺麗な透明なので、気に入っています。今までこのようなケースは色々買ってきたなかでも、一番好き。家中にある古いケースは、ゆくゆく全部これに取替たいと思っています。配達していただくときに 一度にたくさんだと配達の方にご面倒になりますですので、毎月計画的に購入しようと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする