インロックショートタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21500982 品番 INLOCK-350M-H
参考基準価格(税別)¥5,984 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

移動が楽な、大きめのキャスター付きです。
クローゼットにすっきり収まる奥行55cmです。

容量(L)52 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×550×350 クリア 付属品キャスター トラスコ品番753-1915 材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.9 タイプショートタイプ 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)350 外寸法・奥行(mm)550 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)463 有効内寸法・高さ(mm)319 有効内寸法・幅(mm)324
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21500982
2022-08-03
用途:
職場の宿直室の寝具ケースとして使用
サービス業

大きさがちょうどよく、狭い宿直室には最適な大きさです。
以前この商品を2個購入して使用していましたが、保管する物が増えてしまい、もう一つ同じものが欲しいという意見があり、追加購入しました。
何の問題もなく使用しています。
底部に車輪がついていることが出し入れの際の労力低減になっていて、使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする