※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-50AF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25mm
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
21501376
品番
MXS12-50AF-X12
参考基準価格(税別)
¥56,540
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25mm
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(A) 両端アジャスタ
機能オプション
(F) バッファ付
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード