RD9210HN 空調風神服 ハイパワーファンセット(2023) サンエス 21501560 RD9210HN 空調風神服 ハイパワーファンセット(2023) サンエス 21501560 RD9210HN 空調風神服 ハイパワーファンセット(2023) サンエス 21501560 RD9210HN 空調風神服 ハイパワーファンセット(2023) サンエス 21501560

空調風神服 ハイパワーファンセット(2023)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21501560 品番RD9210HN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900

業界唯一!風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。動作時間もUP!アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。

セット内容ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個 厚さ(mm)ファン:38 質量(g)約100(ファン1個) 最大風量(m3/min)約4.1 最大風量(L/sec)約68.3 直径(mm)ファン:102
注意
※2019年以前の7V仕様バッテリー及び24V仕様バッテリーとは組み合わせて使用できません。
※必ず12V仕様バッテリーとあわせてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21501560 RD9210HN 69489196 RD9292J 空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) サンエス 空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) サンエス 1セット 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21501560 RD9210HN 69489248 RD9211H 空調風神服 12V ハイパワーファンセット (2026) サンエス 空調風神服 12V ハイパワーファンセット (2026) サンエス 1セット 5,898
欠品中
税込6,488
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする