サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの アクセサリ 空調ウェア・服
空調風神服 フラットハイパワーファンセット(2023)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21501569
品番
RD9220HN
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ウェアから飛び出ないフラット設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容
フラットハイパワーファン2個、ファンケーブル1個
厚さ(mm)
ファン:38
質量(g)
約95(ファン1個)
最大風量(m
3
/min)
約4.1
最大風量(L/sec)
約68.3
直径(mm)
ファン:102
注意
※2019年以前の7V仕様バッテリー及び24V仕様バッテリーとは組み合わせて使用できません。
※必ず12V仕様バッテリーとあわせてご使用ください。