空調風神服 ファン用ロングケーブル24V仕様(2023)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21501596 品番RD9397
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

空調風神服24Vバッテリーとファン専用ロングファンケーブル。

セット内容ファン用ロングケーブル24V仕様(2023) 全長(mm)1183 ファン24V仕様 適合バッテリー24V仕様
注意
※12Vバッテリー及び対応ファンには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする