高圧用ダスターガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 21501996 品番 K-808HD-1
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィットします。
高圧対応のコンプレッサーからのエアーで使用できるダスターガンです。
通常の汎用エアーガンと同様に違和感なく作業が可能です。
丈夫なアルミダイカストボディーです。

エアー取付口高圧専用プラグ 空気使用量(L/min)120(0.6MPa時)370(2.0MPa時) ノズル長(mm)100 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥等 トラスコ品番763-7918 材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ゴム、他 全長(mm)190 質量(g)258 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体圧縮空気 エアー取込口高圧専用プラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする