曜日別特売
KBK-M-CL カバコ TENMA(天馬) 21502066

カバコ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質本体、フタ:ポリプロピレン耐荷重(kg)5注文コード21502066品番KBK-M-CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。
別売りのキャスターを使えば移動も楽に行えます。
他のサイズと組み合わせて自分好みの収納スペースが作れます。

クリア材質本体、フタ:ポリプロピレン耐荷重(kg)5仕様M積み重ね段数3段、SML組合せ積み重ね3段までトラスコ品番754-7170質量(kg)10.8外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)450×420×310開口部(mm)縦210×横380
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21502066
2017-08-29
用途: 食材の保管
株式会社日比谷松本楼飲食業

置く場所の凹凸により、蓋の部分が外れやすく気密性に劣る、もっとしっかりした
閉まり方に改善をしてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする