近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
軽量カーブノズルダスターガン 1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
21502102
品番
K-IXS01-1300CV
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
300
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
用途
軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所に
トラスコ品番
763-7926
材質
タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他
全長(mm)
1300
質量(g)
306
最高使用圧力(MPa)
1
設定圧力範囲(MPa)
0〜1.0
注意
※打撃、衝撃を与えないで下さい。