NOKクリューバー
NOKクリューバーの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
NOKクリューバーの 潤滑スプレー
クリューバー ペーストスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
21502206
品番
KLUBER L801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
成分
鉱油、イソパラフィン
トラスコ品番
756-6581
色
茶褐色透明
使用温度範囲(℃)
-30〜120
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.106L
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性