NOKクリューバー
NOKクリューバーの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
NOKクリューバーの 潤滑スプレー
クリューバー オイルスプレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
21502224
品番
KLUBER S50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
ゴム・樹脂の離型やゴム・樹脂部品等の潤滑に。
PPO、PBT、ポリカーボネート等のエンジニアリングプラスチックや熱硬化性プラスチック
EPDM、ウレタン、NBR、SBR、天然ゴム等のゴム
ゴム、プラスチック部品の潤滑
使用温度範囲(℃)
-10〜80℃
主成分
鉱物油、PTFE
色
淡黄白色
仕様
スプレー後の状態:オイル状
トラスコ品番
756-6603
容量(mL)
420
使用温度範囲
-10〜80℃
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.012L
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性