AUSTRIALPIN
AUSTRIALPINの 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの 周辺器具 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの カラビナ・ナスカン
MICRO スクリューロック 線径13.0 シルバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21502233
品番
KM01AM-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
最も小さなタイプです。
色
シルバー
用途
土建作業など
仕様
EN12275+EN362規格適合品
トラスコ品番
766-9593
材質
KM01AMS:7075アルミニウム、NM31AK:ステンレス
形状
HMS型
幅(mm)
56
高さ(mm)
94
質量(g)
50
ロック
スクリューロック
破断強度(kN)
22
ロック機能
あり
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
※製品に割れがないか確認してからご使用ください。