AUSTRIALPIN
AUSTRIALPINの 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの 周辺器具 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの カラビナ・ナスカン
2800 EVO スクリューロック 線径14.0 シルバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21502303
品番
KW11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
メジャーアクシスで2.8kNの破断強度があります。
色
シルバー
用途
土建作業など
仕様
EN12275+EN362規格適合品
トラスコ品番
766-9704
材質
7075アルミニウム
形状
HMS型
幅(mm)
75
高さ(mm)
115
質量(g)
80
ロック
スクリューロック
破断強度(kN)
2.8
ロック機能
あり
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
※製品に割れがないか確認してからご使用ください。