PROMART(プロマート)
PROMART(プロマート)の コンベックス・巻尺・距離測定
PROMART(プロマート)の コンベックス
PROMART(プロマート)の ロック付コンベックス
マグネシウム2555ホルダー付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21503292
品番
MGN2555H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
トラスコ品番
758-6990