マグライト
マグライトの 懐中電灯・ライト
マグライトの ハンディタイプライト
LED フラッシュライト ML300LX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21503378
品番
ML300LXS3RI6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ合金
トラスコ品番
762-9826
質量(g)
748
使用電球
LED
電球の種類
LED