PROMART(プロマート)
PROMART(プロマート)の コンベックス・巻尺・距離測定
PROMART(プロマート)の コンベックス
PROMART(プロマート)の フリー式コンベックス
マーキングメジャー25-5.5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21503396
品番
MM2555
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
トラスコ品番
496-3679
質量(g)
270