※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Voss
Vossの ホースバンド
Vossの ネジ式
Tボルトクイックリリースラッチクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大径(Φmm)
130
注文コード
21503518
品番
MS2192041R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
クイック脱着タイプなので取り外しが多い箇所に最適です。
最大径(Φmm)
130
バンド幅(mm)
15.88
材質
スクリュー、バンド:不動態化処理ステンレス
用途
一般産業、自動車、航空機関連用、標準タイプのクランプで科学、建設、空調配管、下水管などの締結用
仕様
ミルスペック(MIL-DTL-8783)に準拠、サイズ3/8のソケットで取り外し可能
トラスコ品番
761-9766
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
81
最小径(Φmm)
121
締付トルク(N・m)
28.2