マックス[手袋]
マックス[手袋]の エプロン
マックス[手袋]の 耐熱・耐切創エプロン
マックディフェンス難燃胸前掛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21503606
品番
MT480-BE
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高温や炎を含む突発的な火災に起因する危険から、作業者を護ります。
優れた難燃性と耐化学薬品性、制電性を有し、丈夫で軽量な高機能素材「ノーメックス(R)[[R3]]」を使用しています。
色
ベージュ
サイズ
フリー
材質
アラミド繊維100%(導電性繊維入)
用途
石油産業、化学工業、電気、ガス、鉄鋼、警察、消防
トラスコ品番
754-8702
種別
前掛
質量(g)
152
幅(cm)
58
着丈(cm)
98
耐熱温度(℃)
250まで