マックディフェンス耐切創遮熱胸前掛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21503633 品番MT490
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

難燃性、耐熱性に優れており、ガラスや金属による切創事故防止にも効果を発揮します。
パラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」のニット素材にアルミ蒸着を施した高機能素材を使用しております。
ニット素材なので非常に柔らかく、作業性にも優れています。

シルバー サイズフリー 材質アラミド繊維100%(アルミ蒸着) 用途高温、切創の危険がある作業での防護 仕様耐切創レベル3(EN388規格品) トラスコ品番754-8737 種別前掛 質量(g)330 幅(cm)60 着丈(cm)93 耐熱温度(℃)300℃まで(基布)、200℃まで(樹脂)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする