キクロンプロ タフネット 薄型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21503703 品番 N-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質ネット:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン トラスコ品番761-6112 質量(g)15 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21503694
2021-05-14
用途:
洗い物
卸売・小売業

丈夫で長持ちするので安心して利用できます。
スポンジの破片等の混入の心配なく愛用しています。

対象商品:
21503694
2020-10-29
用途:
食器や調理器具の洗浄に使用。
飲食業

土鍋や鉄鍋等、こびりついた物も楽に落とせます。以前はステンレス金タワシを使ってましたが、金クズが残り不衛生なので、こちらのスポンジにしました。少し耐久性に不満がありますが、良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする