カムジャム 2個入 ロープ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21503852 品番NI02258
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。

幅(mm)34 長さ(mm)69 仕様ロックタイプ:ワイヤーゲート トラスコ品番758-1661 セット内容カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4m ブラック 質量(g)25 適合ロープ径(Φmm)2〜5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21503852
2020-09-10
用途:
テント用
卸売・小売業

私も未購入ですが、ロープ径について、写真をよく見ると、2MM-5MMと書いてあるので、参考になれば。。。説明欄にちゃんと書いておいてほしいですよね。商品を買う前から評価下がってしまってますね。。。

1人が参考にしています
2019-07-02
用途:
荷役作業
小酒井設計 様 (製造業)

使用できるロープ径が表示されていないので 購入を躊躇してます。ロープ径は必須です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
1人が参考にしています
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする