NiteIze
NiteIzeの 墜落制止用器具
NiteIzeの 周辺器具 墜落制止用器具
NiteIzeの カラビナ・ナスカン
エスビナースライドロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21503886
品番
NI02669
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
色
ブラック
トラスコ品番
758-1718
長さ(mm)
49
幅(mm)
22
質量(g)
8
耐荷重(kg)
4.5